Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.A 6108 Gerätetester (inkl. 10A + Med)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C.A 6108 Gerätetester (inkl. 10A + Med)
C.A 6108 Gerätetester (inkl. 10A + Med)
Artikel-Nr.:
     3517I-41452372
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01145354
EAN/GTIN:
     3663653001212
Suchbegriffe:
Gerätetester
VDE-Messgerät
VDE-Prüfgerät
chauvin arnoux gerätetester

C.A 6108 Gerätetester (inkl. 10A + Med)

Stärken Großformatiges Display mit hohem Kontrast Schutzleiterwiderstandsmessung mit 200 mA und 10A Prüfstrom Direkte Identifizierung der Prüflinge über Tastatur, Barcode- oder Transponderscanner Stromzangenanschluss für die Prüfung von Geräten mit Festanschluss und Drehstromprüflingen über CEE-Adapter Prüfung von Verlängerungsleitungen Standard oder mit RCD Typ A/B (Baustromverteiler) bzw.
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Grenzwertanzeige:
nein
Isolationswiderstandsmessbereich:
0..20 MOhm
Schutzleiterwiderstandsmessbereich:
0..4 Ohm
Schutzleiterstrom:
nein
Berührungsstrom:
ja
Verbraucherstrommessung:
nein
Leistungsmessung:
nein
Anschluss für externe Messadapter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: vde messgerät
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.671,56*
€ 1.801,19*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.718,59*
€ 1.801,20*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.772,33*
€ 1.861,98*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.809,75*
€ 1.886,18*
€ 5,95*
ab € 2.087,93*
€ 2.164,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.801,20*
€ 2.143,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.780,35*
€ 2.118,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.738,67*
€ 2.069,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.724,77*
€ 2.052,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.718,59*
€ 2.045,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102062
ab € 154,35*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102063
ab € 159,98*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102167
ab € 413,53*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102064
ab € 295,46*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102065
ab € 316,38*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102075
ab € 463,82*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102066B
ab € 402,37*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102070
ab € 59,32*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102061
ab € 504,20*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102170
ab € 57,45*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295457Z
ab € 24,22*
Zubehör
Chauvin Arnoux
NZK-6107
ab € 37,37*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102161
ab € 671,10*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102162
ab € 349,89*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102164
ab € 275,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.