Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt 75 Ohm 09692825230


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517I-41253210
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09692825230
EAN/GTIN:
     5713140099289
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Kontaktstift

Crimpkontakt 75 Ohm 09692825230

Koaxialkontakt, gerade, für Kabel RG 179 BU, 187 AU, Betriebsstrom: 2 A, Stift, Kupferlegierung, PBFE / PBTP / PI, Edelmetall über Ni, Wellenwiderstand: 75
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Stift
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:
2 A
Umgebungstemperatur:
-55..135 °C
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Abisolierlänge:
3 mm
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 3,2925*
€ 3,7325*
Lager 3517
20
€ 5,46*
ab € 3,2855*
€ 4,1455*
20
Frei Haus
ab € 3,351*
€ 4,211*
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 4,424*
€ 5,464*
23 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 4,58*
€ 5,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,1455*
€ 4,93315
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,7255*
€ 4,43335
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,2855*
€ 3,90975
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 82,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09 69 281 5143
ab € 5,93*
Ähnlich
Harting
09692815230
ab € 4,77*
Ähnlich
Harting
09692815141
ab € 3,9955*
Ähnlich
Harting
09692815140
ab € 4,08*
Ähnlich
Harting
09 14 000 6115
ab € 9,371*
Ähnlich
Harting
09692825140
ab € 4,3948*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.