Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanddurchführung Han 1Mod-F RJ45 09140014721


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wanddurchführung Han 1Mod-F RJ45 09140014721
Wanddurchführung Han 1Mod-F RJ45 09140014721
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-41251051
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140014721
EAN/GTIN:
     5713140019492
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachsteckhülse
Gender Changer

Wanddurchführung Han 1Mod-F RJ45 09140014721

Han RJ45 Modul, Einzelmodul, Gender Changer, für Patchkabel, Buchse, Kontakte: 8, Bemessungsstrom: 1 A, Polycarbonat (PC), Zink-Druckguss, vernickelt, RAL 7032 (kieselgrau)
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
8
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
8
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
1 A
Betriebstemperatur:
-40..70 °C
Bemessungsspannung:
50 V
Bemessungsstoßspannung:
0,8 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,58*
€ 28,05*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,65*
€ 28,08*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 21,85*
€ 28,42*
€ 8,95*
ab € 21,74*
€ 29,10*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 22,7759*
€ 30,3429*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 47 474 7023
ab € 46,7695*
Zubehör
Harting
09 47 474 7104
ab € 7,3949*
Zubehör
Harting
09 47 474 7109
ab € 8,2503*
Zubehör
Harting
09 47 474 7111
ab € 12,3547*
Zubehör
Harting
09 47 474 7113
ab € 15,8362*
Zubehör
Harting
09474747005
ab € 6,4443*
Zubehör
Harting
09 45 400 1560
ab € 9,0498*
Zubehör
Harting
09 45 400 1100
ab € 6,98*
Zubehör
Harting
09 45 400 1109
ab € 7,2351*
Zubehör
Harting
09 14 000 9966
ab € 1,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.