Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Han-Modular Robustes Power Steckverbinder-Modul, 16-polig 1A Buchse/Buchse, Steckverbindermodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HARTING Han-Modular Robustes Power Steckverbinder-Modul, 16-polig 1A Buchse/Buchse, Steckverbindermodul
HARTING Han-Modular Robustes Power Steckverbinder-Modul, 16-polig 1A Buchse/Buchse, Steckverbindermodul
HARTING Han-Modular Robustes Power Steckverbinder-Modul, 16-polig 1A Buchse/Buchse, Steckverbindermodul
Artikel-Nr.:
     108EL-7008137
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140014721
EAN/GTIN:
     5060641268769
Suchbegriffe:
Gender Changer
Invertieradapter
HDC-Steckverbinder
Han-Modular
Nennstrom = 1A
Gender = Buchse/Buchse
Serie = Han-Modular
Typ = Steckverbindermodul
Anzahl der Reihen = 2
Betriebsspannung = 50 V
Reihe = Han RJ45-Modul
Anzahl der Kontakte = 16

Han® RJ45-Modul. Dieses HV-Einzelmodul der Reihe Han Modular von Harting ist ein Crimpsteckverbinder mit zwei Verriegelungshülsen für eine sichere Verbindung. Dieser Hochspannungsanschluss ist kompatibel mit Han-Modular Eco- und Han-Yellock-Hauben und -Gehäusen. Best.-Nr. ; 398-3245 398-3245 ist ein Han RJ45-Stecker-Adapterplatten-Modul mit Montagehalterungen Best.-Nr. ; 700-8137 700-8137 ist ein RJ45-Modul für Patchkabel Best.-Nr. ; 805-5360 805-5360 ist ein Adapter M12 auf RJ45 Kat 6A Best.-Nr. ; 805-5364 805-5364 ist ein Adapter M12 auf RJ45 Kat 6A, rechtwinklige Ausführung Best.-Nr. ; 843-0074 843-0074 ist ein RJ45-Steckermodul für Patchkabel Best.-Nr. ; 843-0083 843-0083 ist ein RJ45-Steckermodul für Stecker Best.-Nr. ; 125-1561 125-1561 ist ein RJ45 Kat 6A-Steckermodul Best.-Nr. ; 125-1562 125-1562 ist ein RJ45-Kat-5-Steckermodul mit IDC-Anschluss Best.-Nr. ; 125-1569 125-1569 ist ein RJ45-Kat-5-Steckermodul mit IDC-Anschluss
Weitere Informationen:
Nennstrom:
1A
Gender:
Buchse/Buchse
Serie:
Han-Modular
Typ:
Steckverbindermodul
Anzahl der Reihen:
2
Betriebsspannung:
50 V
Reihe:
Han RJ45-Modul
Anzahl der Kontakte:
16
Weitere Suchbegriffe: Kontakteinsätze, Modularbuchsen, Adapter RJ-45, Adapter RJ45, RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, RJ45 Steckverbinder, Wanddurchführung, gender changer harting, gender changer, 8 pin adapter rj45, 7008137, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder-Einsätze und -Module, HARTING, 09140014721, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Inserts & Modules
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,52*
€ 28,66*
€ 5,46*
ab € 21,79*
€ 29,00*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 23,4929*
€ 31,0729*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 23,473*
€ 31,073*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 23,49*
€ 32,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 47 474 7023
ab € 47,41*
Zubehör
Harting
09 47 474 7104
ab € 7,30*
Zubehör
Harting
09 47 474 7109
ab € 8,60*
Zubehör
Harting
09 47 474 7111
ab € 12,59*
Zubehör
Harting
09 47 474 7113
ab € 15,83*
Zubehör
Duratool
HT-N468B
ab € 35,61*
Zubehör
Harting
09474747005
ab € 6,361*
Zubehör
Harting
09140009966
ab € 1,48*
Zubehör
Harting
09454001109
ab € 7,461*
Zubehör
Harting
09 45 400 1100
ab € 7,00*
Zubehör
Harting
09 45 400 1560
ab € 9,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.