Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cepex-Leergehaeuse IP44 4377


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cepex-Leergehaeuse IP44 4377
Cepex-Leergehaeuse IP44 4377
Artikel-Nr.:
     3517I-41154509
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     4377
EAN/GTIN:
     4015394244677
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Datendose
Netzwerkdose
RJ45 Steckverbinder

Cepex-Leergehaeuse IP44 4377

Datendose Cepex Anbau Leergehaeuse mit Beschriftungsfeld, abschliessbar passend fuer 2 Datenmodule folgender Fabrikate: R+M RJ45 Real 10, Cat. 6 (25056), Telegaertner AMJ/UMJ-Module CAT6+, Corning FutureCom S10TENe Keystone, Setec XKJ Daetwyler KS-T6A, Rutenbeck UM real CAT 6a, Leoni MegaLine Keystone Schutzgrad: IP 44 lichtgrau RAL 7035 Verpackungseinheit: 5 Stueck, Gewicht 170 g/Stck.
Weitere Informationen:
Aufputzmontage:
nein
Unterputzmontage:
ja
Kanaleinbau:
ja
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
schrauben
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Steckverbindertyp:
2x RJ45 8(4)
Mit Buchsen/Kupplungen:
ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: cat6 datendose 2xrj45, leergehäuse, mennekes leergehäuse, Datensteckdose, Datenanschlussdose
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 50,47*
€ 59,03*
1
€ 5,95*
ab € 48,01*
€ 62,51*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 47,99*
€ 62,60*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 48,97*
€ 63,56*
1
Frei Haus
ab € 48,70*
€ 63,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,60*
€ 74,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,93*
€ 72,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,36*
€ 67,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,59*
€ 62,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
25056
ab € 19,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.