| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-41077333 Herst.-Nr.: 24117203W EAN/GTIN: 4011334526315 |
| |
|
| | |
| Enocean Wippe K.5, alu matt 24117203W Enocean Wippe mit Aufdruck Symbol Pfeile, K.5, alu matt Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | nein | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | ja | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | ohne | Funk bidirektional: | nein | Mit Busankopplung: | ja | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 10,16* | € 13,07* | | | | Lager 3517 | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 11,184* | € 14,284* | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,32* | € 14,62* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 11,64* | € 14,88* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 10,64* | € 15,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 142,84* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|