|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517I-41060241 Herst.-Nr.: 8269210 EAN/GTIN: 4003468820049 |
| |
|
|  |  |
 | Display mit Multifunktion ws VARIA 826S WH KNX KNX Display mit Multifunktion in weißem Glas-Design, Alu-Drucktasten, UP-Montage, Panel 128x93, 4x18 mm, UP: 27, 5 mm, beleuchtetes Display mit 7 verschiedenen beleuchteten Anzeigeseiten a 8 Zeilen, Raumtemperaturseite und Wetterseite vorprogrammiert, 5 frei programmierbare Seiten z.B. für Beleuchtung, Jalousie, Lüftung, usw., Anzeige und manuelle Steuerung von max. Weitere Informationen:  |  | Bussystem KNX: | ja | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Funk bidirektional: | nein | Zusammenstellung: | Basiselement mit Komplettgehäuse | Montageart: | Unterputz | Mit Vor-Ort Bedienung: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: EIB-Raumthermostat, KNX Raumtemperaturregler, KNX-Raumthermostat, Raumtemperatur-Regler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, raumthermostat theben, analoger klimaregler |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 356,49* | € 422,00* |  |  |  | | 24 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 368,43* | € 436,42* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 369,19* | € 439,41* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 375,72* | € 443,46* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 373,81* | € 443,51* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|