Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinstrahler sw PAR30 75W E27 662156


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinstrahler sw PAR30 75W E27 662156
Kleinstrahler sw PAR30 75W E27 662156
Artikel-Nr.:
     3517I-41055301
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     662156
EAN/GTIN:
     4007235621563
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
E27 Sockel
Leuchtmittel E27

Kleinstrahler sw PAR30 75W E27 662156

Albert-Kleinstrahler 662156 schwenkbar, mit Erdspieß und 2.500 mm Anschluss Leitung inkl. Stecker, aus korrosionsbeständigem Aluminiumguß mit eloxiertem Reflektor und Borosilikatglas klar. Eingerichtet für 1 x Lampe, Fassung E27.Farbe: schwarz Schutzart: IP 55 - Schutzklasse : d 155 x 377 x 135 mm
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 107,13*
€ 107,13*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 94,45*
€ 117,15*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 94,54*
€ 117,25*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 96,26*
€ 119,13*
€ 8,50*
ab € 96,72*
€ 119,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,15*
€ 139,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,00*
€ 138,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,24*
€ 132,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,99*
€ 127,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,45*
€ 112,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.