Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme Drücker,0,5mm²,grau 233-212


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 233-212 Anschlussblock 12P Grau
Wago 233-212 Anschlussblock 12P Grau
Artikel-Nr.:
     3517I-40866014
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     233-212
EAN/GTIN:
     4045454049546
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Leiterplattenklemme Drücker,0,5mm²,grau 233-212

Leiterplattenklemme
Drücker
0,5 mm²
Rastermaß 2,5 mm
12-polig
CAGE CLAMP®
0,50 mm²
grau
Weitere Informationen:
Höhe:
15,5 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
12
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
2,5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
sonstige
Bemessungsstrom In:
6 A
Bemessungsspannung:
160 V
Bemessungsstoßspannung:
2,5 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemmen wago, leiterplattenklemme, leiterplattenklemme 12-polig, Platinenanschluß, Lötklemme, Verbindungsklemme, LP-Klemme, Klemmleiste, Klemme, Geräteklemme
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
140
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,77085*
€ 3,22085*
Lager 3517
35
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,94943*
€ 3,75943*
35
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,07029*
€ 3,90029*
140
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,55764*
€ 3,99764*
20 Tage
unbekannt
35
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,2196*
€ 4,0796*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 35 Stück
€ 3,75943*
€ 4,47372
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38943*
€ 4,03342
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,94943*
€ 3,50982
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 35 Stück
Mindestbestellmenge: 35 Stück ( entspricht € 131,58005* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-331/254-202
ab € 7,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-331/254-204
ab € 7,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-331/254-206
ab € 8,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-331/254-207
ab € 8,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00505*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.