Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-40857817 Herst.-Nr.: 5207342 EAN/GTIN: 4012195735762 |
| |
|
| | |
| Leitungshalter 8mm, VA 1.4301 177 35 M6 mit Innengewinde M6 bzw. Durchgangsloch Ø 5 mm aus rostfreiem Edelstahl (V2A) Weitere Informationen: | | Befestigungsart Leiter: | mit Clipschelle | Werkstoff des Halters: | Edelstahl 304 (V2A) | Befestigungsart Halter: | Bohrung mit M Gewinde | Werkstoff des Trägers: | Edelstahl 304 (V2A) | Werkstoff des Überlegers: | sonstige | Werkstoff des Unterteils: | sonstige | Gewindemaß (metrisch): | 6 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 30,7854* | € 41,2754* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,80* | € 42,61* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 31,88* | € 42,66* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 32,684* | € 43,534* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 33,04* | € 43,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,594* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|