Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versatzstück, FWK 90/50210 L 6959


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-40756350
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     L6959
EAN/GTIN:
     4012740150125
Suchbegriffe:
Versatzstück Brandschutzkanal

Versatzstück, FWK 90/50210 L 6959

Versatzstück zu Brandschutzkanal FWK 90 Funktionserhalt E60/E30 50x210mm. Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK90 - E60 nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt bei Wand- und Deckenmontage und E30 nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt bei abgehängter Montage.
Weitere Informationen:
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt:
60
Außenhöhe:
142 mm
Außenbreite:
300 mm
Innenhöhe:
50 mm
Innenbreite:
210 mm
Nutzbarer Querschnitt:
9996 mm²
Werkstoff des Isoliermaterials:
sonstige
Ummantelung:
ohne
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,69*
€ 45,81*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 34,98*
€ 46,24*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 35,36*
€ 46,66*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 35,84*
€ 47,36*
€ 3,90*
ab € 36,08*
€ 47,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,24*
€ 55,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.