Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneck FWK 30/50110 L 6821 rws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-40753325
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     L68219010
EAN/GTIN:
     4012740847698
Suchbegriffe:
Innenecke Brandschutzkanal
Kabelkanal Innenecke
kabelkanal innenecke

Inneneck FWK 30/50110 L 6821 rws

Inneneck zu Brandschutzkanal FWK 30 Rauchdichtheit I90 50x110mm reinweiß. Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK30 - I90 nach DIN4102-11 zum Schutz des Flucht- und Rettungsweges.
Weitere Informationen:
Winkel:
90 °
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal:
90
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt:
90
Außenhöhe:
88 mm
Außenbreite:
150 mm
Innenhöhe:
50 mm
Innenbreite:
109 mm
Nutzbarer Querschnitt:
5450 mm²
Anzahl der beflammbaren Seiten:
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 202,85*
€ 243,42*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 204,20*
€ 245,64*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 206,12*
€ 247,78*
Frei Haus
ab € 206,69*
€ 248,10*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 209,12*
€ 251,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,64*
€ 292,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,78*
€ 288,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,13*
€ 277,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,61*
€ 263,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,20*
€ 243,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tehalit
FWKP6010049016
ab € 97,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.