Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuko-Steckdose Mosaik 3-fach 45x135 ESR333 ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-40753082
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     ESR3339010
EAN/GTIN:
     4012002246047
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Kanalsteckdose
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose

Schuko-Steckdose Mosaik 3-fach 45x135 ESR333 ws

Steckdose 3-fach 33°-Ausrichtung 16A/250V Rastec 45 reinweiß. Schutzkontaktsteckdose nach DIN VDE 0620 zum Einbau als Systemkomponente.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Steckdose CEE 7/3 (Typ F)
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Schutzkontakt:
Erdungsclips
Anzahl der aktiven Kontakte (rund):
2
Mit Signallampe:
nein
Max. Stromstärke der USB-Stromversorgung:
0 A
Anzahl der Einheiten:
3
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
6
Anzahl der Phasen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 19,19*
€ 24,98*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 18,65*
€ 25,57*
1
€ 5,95*
ab € 18,62*
€ 25,70*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 19,60*
€ 26,95*
4 Tage
1
1
€ 6,40*
ab € 19,63*
€ 27,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.