Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder WT-HF 3,6X140


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kabelbinder WT-HF 3,6X140
Kabelbinder WT-HF 3,6X140
Artikel-Nr.:
     3517I-40655901
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240744
EAN/GTIN:
     4046356704601
Suchbegriffe:
Kabelbinder
phoenix contact kabelbinder kunstst...
kabelbinder
kabelbinder braun

Kabelbinder WT-HF 3,6X140

Kabelbinder, transparent
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
3,6 mm
Bandlänge:
140 mm
Banddicke:
1,03 mm
Max. Bündeldurchmesser:
35 mm
Min. Haltekraft:
130 N
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Montagetemperatur:
-10..60 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Strapse, Straps, Montageband, Montagebinder, Kabelband, Befestigungsbinder, Bandmaterial
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
800
100
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0606*
€ 0,0913*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,45*
ab € 2,25*
€ 3,51*
19 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 2,36*
€ 3,63*
Lager 3517
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 2,36*
€ 3,65*
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 2,378*
€ 3,688*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,65*
€ 4,3435
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,03*
€ 3,6057
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,91*
€ 3,4629
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,68*
€ 3,1892
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 2,62*
€ 3,1178
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 2,36*
€ 2,8084
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0236* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212475
ab € 32,16*
Zubehör
Phoenix Contact
1212609
ab € 63,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.