Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federstecker TiltUp Vento 2001196


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Federstecker TiltUp Vento 2001196
Federstecker TiltUp Vento 2001196
Artikel-Nr.:
     3517I-40567990
Hersteller:
     K2 Systems
Herst.-Nr.:
     2001196
EAN/GTIN:
     4251786205677
Suchbegriffe:
DIN 11024
DIN 11024 Federsplint
DIN 11024 Federstecker
DIN 11024 Splint

Federstecker TiltUp Vento 2001196

Federstecker DIN 11024. Material: Edelstahl A2-AISI304
Weitere Informationen:
Ausführung:
einseitiger Splint
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Durchmesser:
3 mm
Länge:
70 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 11,16*
€ 15,46*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,19*
€ 15,59*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,46*
€ 18,3974
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,22*
€ 18,1118
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,50*
€ 17,255
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,94*
€ 16,5886
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,51*
€ 16,0769
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,16*
€ 13,2804
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1116* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.