Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzstromableiter Typ 1 FLTSECHT1-1C264/25FM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blitzstromableiter Typ 1 FLTSECHT1-1C264/25FM
Blitzstromableiter Typ 1 FLTSECHT1-1C264/25FM
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-40458783
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2801615
EAN/GTIN:
     4046356889032
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter typ 1
blitzstromableiter

Blitzstromableiter Typ 1 FLTSECHT1-1C264/25FM

Steckbarer Blitzstromableiter, gem. Typ 1 / Class I, mit integrierter stoßstromfester Sicherung, für 1-phasige Stromversorgungsnetze mit kombiniert verlegtem PE und N in einem Leiter (L1, PEN).
Weitere Informationen:
Netzform DC:
nein
Netzform IT:
nein
Netzform TN:
nein
Netzform TN-C:
ja
Netzform TN-C-S:
nein
Netzform TN-S:
nein
Netzform TT:
nein
Netzform sonstige:
nein
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
25 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 201,79*
€ 234,99*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 203,76*
€ 236,46*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 208,07*
€ 240,85*
Frei Haus
ab € 212,86*
€ 246,74*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 219,57*
€ 253,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,46*
€ 281,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,78*
€ 278,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,99*
€ 270,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,94*
€ 266,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,76*
€ 242,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,61*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,3515*
Zubehör
Phoenix Contact
0803452
ab € 63,47*
Zubehör
Phoenix Contact
0803453
ab € 69,41*
Zubehör
Phoenix Contact
2908704
ab € 8,74*
Zubehör
Phoenix Contact
2908705
ab € 7,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.