Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-40456613 Herst.-Nr.: 339110 EAN/GTIN: 4013364092105 |
| |
|
| | |
| Dachrinnenklemme St/tZn f.Wulst 16-22 DRKDUL810W1622ESTSTT Dachrinnenklemme nach DIN EN 62561-1, zum Verbinden von Rundleitern dem Wulst der Dachrinne. Ausführung in Einschraubentechnik mit Doppelüberleger, Leitungsführung längs. Weitere Informationen: | | Art des Verbinders: | Dachrinnenklemme | Geeignet für Rundleiterdurchmesser: | 8..10 mm | Klemmbereich: | 16..22 mm | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | feuerverzinkt | Art der Befestigungsschrauben: | Sechskantschraube | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,60* | € 2,60* | | | | | 8 Tage | | | 25 | | € 5,50* | ab € 2,56* | € 3,39* | | | | | 21 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 2,58* | € 3,42* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 2,48* | € 3,84* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,51* | € 3,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|