| |
|
| Artikel-Nr.: CHNJA-339110 Herst.-Nr.: 339110 EAN/GTIN: 4013364092105 |
| | |
|
| | |
| Dachrinnenklemme nach DIN EN 62561-1, zum Verbinden von Rundleitern dem Wulst der Dachrinne. Ausführung in Einschraubentechnik mit Doppelüberleger, Leitungsführung längs. Weitere Informationen: | | Klemmbereich Wulst: | 16-22 | Werkstoff Klemme: | St/tZn | Klemmbereich Rd: | 8-10 | Werkstoff Überleger: | St/tZn | Breite: | 40 | Schraube: | di M8 x 60 | Werkstoff Schraube: | NIRO | Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs): | = / & *) | Normenbezug: | DIN EN 62561-1 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube ohne Norm, dachrinnenklemme dehn, dachrinnen erdungsklemme, Aluminium, Bitzstromtragfähig, Blitzschutz, Blitzstromgeprüft, Dach, Dachrinne, Doppelüberleger, EN 62561-1, Einschrauben, Klemmbock, Klemmen, Rundleiter, Verbinder, Verbindungsbauteile, verzinkt, Äusserer Blitzschutz |
| | |
| |