Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-40455092 Herst.-Nr.: 374020 EAN/GTIN: 4013364030725 |
| |
|
| | |
| Dehnungsstück aus Flachalu 30x2mm DS30X2L1703XB11AL Dehnungsstück zum temperaturbedingten Längenausgleich längerer Leitungen (lose Leitungsführung in den Haltern vorausgesetzt). Ausführung flach, für den Anschluss mit z.B. KS-Verbinder (auch für Kreuzungen geeignet). Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Dehnungsstück | Zubehör: | nein | Ersatzteil: | nein | Werkstoff: | Aluminium | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,50* | € 1,50* | | | | | 21 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 1,49* | € 1,94* | | | | | 8 Tage | | | 50 | | € 5,50* | ab € 1,49* | € 1,94* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 1,43* | € 2,30* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,45* | € 2,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|