Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Impulszähler 7KT5811


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     3517I-40258262
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     7KT5811
EAN/GTIN:
     4001869311029
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
Digitaler Zähler

Impulszähler 7KT5811

mech.anischer Impulszähler DC 24V SENTRON PAC - Spezialisten in der Messwerterfassung.
Weitere Informationen:
Montageart:
DIN-Schiene
Ausführung:
analog
Zählbereich:
35999996400 h
Reset-Funktion:
ohne
Anzahl der Zeichen:
7
Eingangsspannung:
12..24 V
Spannungsart:
DC
Antriebsart:
Quarz
Breite:
36 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 24,37*
€ 32,50*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 24,42*
€ 32,58*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 24,68*
€ 33,06*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 27,46*
€ 35,92*
Frei Haus
ab € 27,71*
€ 36,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.