Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-40252933 Herst.-Nr.: A9MEM3210 EAN/GTIN: 3606480481543 |
| |
|
| | |
| Energiezähler IEM3210 3P+N 5A Pulse Mid A9MEM3210 Acti 9 iEM3000 Baureihe. iEM3210 Energiezähler, 3-phasig,mit Teilzähler. Ausgang_S0 1, MID Ja, max. Bemessungsstrom 1 / 5. Drehstromzähler für Wandlermessung x/1 A bzw. x/5 A bis 6300 A. Anzeige vollgraphische LCD-Anzeige zur gleichzeitigen Klartextdarstellung von Menüpunkt/Messkategorie, Messwert, Einheit sowie aktivem Tarif. Teilzähler werden mit Zeitstempel (Datum& Uhrzeit) der letzten Rücksetzung angezeigt bzw. Weitere Informationen: | | Zählertyp: | elektronisch | Nennstrom (In): | 5 A | Maximalstrom (Imax): | 6 A | Nennspannung (Un) N-L: | 100..277 V | Nennspannung (Un) L-L: | 173..480 V | Frequenz: | 50..60 Hz | Genauigkeitsklasse: | C | Polart: | Dreileiter/Vierleiter | Ausführung: | Messwandler | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 106,89* | € 128,57* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 106,98* | € 129,18* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 107,22* | € 133,03* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 117,78* | € 142,15* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 118,38* | € 142,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|