|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517I-40176911 Herst.-Nr.: 2CPX039249R9999 EAN/GTIN: 4011617392491 |
| |
|
|  |  |
 | Op DAT Modul ZE319 OpDAT Modul LC (Ph-Br), LC-Duplex-Kupplungen mit Adapter, Führungshülse aus Metall (Ph-Br) geschlitzt für Multimode-Anwendungen Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Buchse (Jack) | Steckverbindertyp: | sonstige | Geschirmt: | nein | Kategorie: | sonstige | Anschlussart: | sonstige | Spezialwerkzeug notwendig: | ja | Geeignet für Rundkabel: | nein | Geeignet für Flachkabel: | nein | Geeignet für Litzenleiter: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 16,88* | € 23,28* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 17,07* | € 23,64* |  |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 17,27* | € 23,75* |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 18,63* | € 25,78* |  |  |  | | 24 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 19,00* | € 26,21* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|