| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-40166624 Herst.-Nr.: 1SLM006500S1216 EAN/GTIN: 8000126106978 |
| |
|
| | |
| AP-Verteiler IP65 3x12 M65W336TN3 Die Stromkreisverteiler der Baureihe Mistral65 sind für die Aufputzmontage ausgelegt. Verwendung finden die Verteiler im Innenbereich von z. B. industriellen Applikationen. Die Gehäuse werden mit Tür ausgeliefert und verfügen über obere und untere Leitungseinführungsmöglichkeiten. Des Weiteren verfügen die Gehäuse über ein widerstandsfähiges Gehäuse (IK 09). Weitere Informationen: | | Montageart: | sonstige | Anzahl der Reihen: | 3 | Breite in Teilungseinheiten: | 36 | Art der Abdeckung: | Tür | Ausführung Deckel: | mit Ausschnitt | Transparenter Deckel/Tür: | ja | Signaldurchlassende Tür: | nein | Mit Schloss: | ja | Art der Schließung: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 93,19* | € 114,63* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 94,40* | € 115,80* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 95,16* | € 116,52* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 97,44* | € 119,52* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 98,87* | € 120,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|