|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517I-40165905 Herst.-Nr.: 2CPX046772R9999 EAN/GTIN: 4011617467724 |
| |
|
|  |  |
 | Profil TriLine-R FB2/T6 RPB2P4(VE4) TriLine Systemteile, Einzelteile zum Aufbau eines TriLine Gerüstes Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | sonstige | Werkstoff: | Stahl | Ausführung der Oberfläche: | sonstige | Länge: | 50 mm | Stufenlose Befestigung: | nein | Montageart: | Schraubbefestigung | Profilhöhe der Tragschiene: | 50 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 22,29* | € 29,86* |  |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 22,33* | € 29,96* |  |  |  | | 21 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 22,82* | € 30,57* |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 22,99* | € 30,74* |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 24,64* | € 32,82* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|