|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517I-40150306 Herst.-Nr.: 2CPX041634R9999 EAN/GTIN: 4011617416340 |
| |
|
|  |  |
 | Reihenklemmen-Modul Bausatz MBK107K Innenausbau Modul, CombiLine, Bausatz unmontiert, für Hutprofilschienen für Reihenklemmen horizontal, Rasteinheit 2 RE = 300 mm, Feldbreite 1 = 250 mm, 24 Platzeinheiten, Reihenabstand: 150, Ausbau mit Hutprofilschiene 35 x 7,5 mm mit Lochung für Drahthalter, feste Montage, nutzbare Tiefe von 51 mm bis 51 mm, nutzbare Breite von 214 mm, Abdeckungen aus Kunststoff, 90 Grad Druck-Drehverschluss, RAL 7035, Ausführung der Abdeckung: geschlossen, einsetzbar ab einer Schranktiefe von 120 mm, EDF oder WR Montagegerüst muss separat bestellt werden Weitere Informationen:  |  | Höhe: | 300 mm | Breite: | 250 mm | Tiefe: | 120 mm | Max. Bemessungsstrom: | 850 A | Mit PE-Schiene: | nein | Mit N-Schiene: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 32,06* | € 42,23* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 32,67* | € 42,89* |  |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 32,93* | € 43,11* |  |  |  | | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 33,72* | € 44,11* |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 35,55* | € 46,67* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|