Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronikmodul fehlersicher 6ES7138-7FD00-0AB0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elektronikmodul fehlersicher 6ES7138-7FD00-0AB0
Elektronikmodul fehlersicher 6ES7138-7FD00-0AB0
Artikel-Nr.:
     3517I-40054772
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES71387FD000AB0
EAN/GTIN:
     4019169227353
Suchbegriffe:
ET 200iSP Elektronikmodul
Elektronikmodul
Profibus Buskoppler
Profibus Ein-/Ausgabemodul

Elektronikmodul fehlersicher 6ES7138-7FD00-0AB0

SIMATIC DP, fehlersicheres Elektronikmodul für ET200iSP, 4F-DO 17,4V/40mA Ex I, bis Katogorie 4 (EN954-1)/ SIL3 (IEC61508)/PLE (ISO13849), Ex ib [ia Ga] IIC T4 Gb, Ex ib [ia IIIC Da] IIC T4 Gb, Ex ib [ia] I Mb
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
19,2..30 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Ausgänge:
4
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
ja
Art des Digitalausgangs:
sonstige
Zulässige Spannung am Ausgang:
0..17,4 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
ja
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 853,69*
€ 938,59*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 856,19*
€ 944,06*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 895,22*
€ 991,94*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.016,41*
€ 1.113,03*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.046,31*
€ 1.153,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.113,03*
€ 1.324,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.105,17*
€ 1.315,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.067,66*
€ 1.270,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.041,87*
€ 1.239,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.016,41*
€ 1.209,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.