Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teststecker grau FTP 4+1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Teststecker grau FTP 4+1
Teststecker grau FTP 4+1
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-39457784
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3069223
EAN/GTIN:
     4046356744690
Suchbegriffe:
Prüfspitze
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme

Teststecker grau FTP 4+1

Teststecker, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Anschlussart:
sonstige
Polzahl:
5
Stiftdurchmesser:
5,7 mm
Anreihbar:
nein
Verriegelbar:
nein
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 75,39*
€ 88,20*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 77,68*
€ 91,43*
Frei Haus
ab € 81,54*
€ 95,48*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 84,927*
€ 99,077*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 85,889*
€ 99,999*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,43*
€ 108,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,35*
€ 103,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,39*
€ 100,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,68*
€ 99,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,68*
€ 92,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240032
ab € 10,95*
Zubehör
Phoenix Contact
3240037
ab € 10,93*
Zubehör
Phoenix Contact
3240137
ab € 4,98*
Zubehör
Phoenix Contact
3240142
ab € 5,09*
Zubehör
Phoenix Contact
3033802
ab € 0,25*
Zubehör
Phoenix Contact
3033803
ab € 0,464*
Zubehör
Phoenix Contact
3033804
ab € 7,12*
Zubehör
Phoenix Contact
0818072
ab € 2,45*
Zubehör
Phoenix Contact
0824597
ab € 8,3908*
Zubehör
Phoenix Contact
0828740
ab € 2,01*
Zubehör
Phoenix Contact
0829616
ab € 6,3464*
Zubehör
Phoenix Contact
1052413
ab € 0,50*
Zubehör
Phoenix Contact
3026405
ab € 4,38*
Zubehör
Phoenix Contact
3026418
ab € 4,46*
Zubehör
Phoenix Contact
3026421
ab € 4,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.