Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe M10,300qmm,blank ICALCU10CS2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intercable Unterlegscheiben ICALCU10CS2 M10 d1=26mm f.Kabelschuh 300qmm blank
Intercable Unterlegscheiben ICALCU10CS2 M10 d1=26mm f.Kabelschuh 300qmm blank
Artikel-Nr.:
     3517I-39456947
Hersteller:
     Intercable Tools 
Herst.-Nr.:
     181976
EAN/GTIN:
     8014212256805
Suchbegriffe:
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Kotflügelunterlegscheibe

Unterlegscheibe M10,300qmm,blank ICALCU10CS2

zur Verarbeitung von Aluminium und Kupfer Kabelschuhen, einseitig mit Kupfer plattiertes Alu-Blech
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
11 mm
Außendurchmesser:
26 mm
Stärke:
1 mm
Lochform:
rund
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoffgüte:
AG3 (Aluminium)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
10
Facettenförmig:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
€ 5,46*
ab € 2,514*
€ 3,284*
25
Frei Haus
ab € 2,564*
€ 3,344*
20 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 2,717*
€ 3,537*
22 Tage
unbekannt
25
€ 6,50*
ab € 2,7838*
€ 3,6338*
27 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 2,8003*
€ 3,6503*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,284*
€ 3,90796
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,114*
€ 3,70566
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,514*
€ 2,99166
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 82,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.