Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung Kunststoff SKV 9 SG


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517I-39361842
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10066002
EAN/GTIN:
     4007685035200
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung kunststoff pg9

Kabelverschraubung Kunststoff SKV 9 SG

Kabelverschraubung aus hochwertigem Polyamid zum Einsatz im Innen- und Aussenbereich. Optimale Abdichtung und Zugentlastung mit grossem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse in den Grössen PG 7 bis PG 29 durch angespritzte Dichtlippe, Grösse PG 36 bis PG 48 mit Anschlussgewindedichtring. Alle Dichtungen werden in EPDM ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Beständigkeiten gegen Wasser, Ozon, UV-Strahlung sowie Chemikalien aus.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
9
Gewindesteigung:
1,41 mm
Gewindelänge:
9 mm
Schlüsselweite:
19 mm
Sechskant Eckmaß:
20,5 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
4..8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 14,79*
€ 21,34*
€ 4,00*
ab € 14,39*
€ 21,37*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 15,765*
€ 22,645*
€ 3,90*
ab € 16,76*
€ 24,02*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,575*
€ 24,975*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,34*
€ 25,3946
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,96*
€ 24,9424
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,26*
€ 22,9194
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,39*
€ 21,8841
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,82*
€ 21,2058
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,79*
€ 17,6001
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2958* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.