| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-39154149 Herst.-Nr.: 931200002 EAN/GTIN: 4041254347318 |
| |
|
| | |
| EX-LED-Leuchte 6500K e9312F EX-LED-Wand- und Deckenleuchte, ExGLOBE, EX-Zone 1/21/2/22, 11 W, 600 lm, SKI, IP66, rotationssymmetrisch-strahlend, 6500 K, Ra= 0, Ta -25 °C/+40 °C, L70>100000 h (@ Ta max), Wanne PC satiniert, Verschluss Stahl verzinkt, Gehäuse Alu-Druckguss, EAN/GTIN:4041254347318.Explosionsgeschützte LED-Wand- und Deckenleuchte ExGLOBE für Zone 1/21. Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit angegossenen Befestigungslaschen, unlackiert, Elektroblock aus Aluminiumdruckguss mit LED-Modul und integriertem EVG. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Justierbar: | nein | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Montageart: | Wand-/Deckenmontage | Mit Leuchtmittel: | ja | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Werkstoff der Abdeckung: | Kunststoff opal | Spannungsart: | AC/DC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 198,96* | € 243,20* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 199,43* | € 243,79* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 216,78* | € 262,33* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 217,05* | € 264,32* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 230,40* | € 276,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|