| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-38987896 Herst.-Nr.: 2109202 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anschlussleitung YG2B25-050IB1XLEAX Steckverbinder und Leitungen, Anschlussleitungen, YG2B25-050IB1XLEAX, Anschlussart Kopf A: Dose, M12, 5-polig, gewinkelt, B-codiert, Anschlussart Kopf B: Offenes Leitungsende, Signalart: Interbus, Leitung: 5 m, 5-adrig, PUR, Beschreibung: Interbus, geschirmt, Einsatzbereich: Schleppkettenbetrieb Weitere Informationen: | | Leiterdurchmesser: | 8 mm | Schutzmantel: | Polyurethan (PUR) | Mantel-Farbe: | grün | Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: | -30 °C | Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: | -40 °C | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 76,20* | € 97,21* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 78,00* | € 99,36* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 81,20* | € 103,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|