| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-38967663 Herst.-Nr.: 6049101 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Durchflusssensor FFUS10-1C1IO Durchflusssensoren, FFU, FFUS10-1C1IO, Messrohrnennweite: DN 10, Maximaler Durchfluss: = 21 l/min, Medienberührende Werkstoffe: PPSU, EPDM, Prozessanschluss: Clamp (DIN 11864-3), Ausgangssignal: Analogausgang 4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 20 mA für aktuellen Durchfluss und Temperatur, 1 Impuls-/Statusausgang PNP/NPN-Transistorausgang für Mengenzählung, Leerrohrüberwachung, Durchflussgrenzwert, Dosierausgang, Durchflussrichtung (typabhängig), Prozesstemperatur: 0 °C . Weitere Informationen: | | Messprinzip: | Ultraschall | Ausführung des Prozessanschlusses: | sonstige | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckanschluss | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 710,17* | € 793,41* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 720,57* | € 801,19* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 958,30* | € 1.052,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|