Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Objektive und Zubehör 4109797


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517I-38966358
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     4109797
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv

Objektive und Zubehör 4109797

Objektive und Zubehör, C-Mount-Objektiv, Beschreibung: C-Mount-Objektiv 1,1"
, Brennweite 50 mm, Blende 1,8  16, Abmessungen: 74,5 mm ohne C-Mount-Gewinde
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.386,08*
€ 2.579,47*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.391,87*
€ 2.580,43*
Frei Haus
ab € 2.409,47*
€ 2.604,66*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.579,47*
€ 3.069,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.563,45*
€ 3.050,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.480,59*
€ 2.951,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.428,53*
€ 2.889,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.386,08*
€ 2.839,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.