Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindefurchende Schraube Form M-Z, galv.verz. 6608/001/01 3x12


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 7500 Gewindefurchende Schrauben Form M-Z, Kopf nach DIN 965 zn M3x12mm HP
DIN 7500 Gewindefurchende Schrauben Form M-Z, Kopf nach DIN 965 zn M3x12mm HP
Artikel-Nr.:
     3517I-38876105
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6608/001/01 3x12
EAN/GTIN:
     4001796417603
Suchbegriffe:
DIN 7500 M
DIN 7500 M Kreuzschlitzschraube
DIN 7500 M Kreuzschraube
DIN 7500 M Schraube

Gewindefurchende Schraube Form M-Z, galv.verz. 6608/001/01 3x12

Gewindefurchende Schrauben Form M-Z, Kopf nach DIN 965 galv. verzinkt HP 2000 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
3
Länge:
12 mm
Gewindebildung:
gewindeformend
Selbstbohrend:
nein
Kopfform:
Senkkopf
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 8,14*
€ 11,34*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 22,80*
€ 30,52*
€ 3,90*
ab € 25,88*
€ 34,22*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,52*
€ 36,3188
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,98*
€ 35,6762
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,64*
€ 34,0816
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,50*
€ 32,725
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,70*
€ 31,773
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,80*
€ 27,132
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,0114* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.