Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsleuchte QAW421WL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsleuchte QAW421WL
Artikel-Nr.:
     3517I-38873963
Hersteller:
     RP-Technik
Herst.-Nr.:
     QAW421WL
EAN/GTIN:
     4260682159847
Suchbegriffe:
Notbeleuchtung
Notfallleuchte
Notleuchte
Sicherheitslampe

Sicherheitsleuchte QAW421WL

Runde Metallleuchte zur allgemeinen Beleuchtung und Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838. Im Netzbetrieb wird die Leuchte mit 26W / 2.300lm LED betrieben.
Weitere Informationen:
Montageart:
Wandanbau/Deckenanbau
Mit Piktogramm:
nein
Überwachungseinrichtung:
sonstige
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 241,95*
€ 295,80*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 243,30*
€ 296,40*
Frei Haus
ab € 244,25*
€ 298,69*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,80*
€ 352,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,09*
€ 342,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,51*
€ 325,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,35*
€ 319,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,95*
€ 287,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.