Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift schwere Ausführung 1716/000/01 5x32


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Spannstift schwere Ausführung 1716/000/01 5x32
Spannstift schwere Ausführung 1716/000/01 5x32
Artikel-Nr.:
     3517I-38862532
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1716/000/01 5x32
EAN/GTIN:
     4001796316173
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752

Spannstift schwere Ausführung 1716/000/01 5x32

Spannstifte schwere Ausführung DIN EN ISO 8752(ehem.DIN 1481) HP 250 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Durchmesser:
2 mm
Länge:
20 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0836*
€ 0,1061*
3 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 4,56*
€ 6,56*
Lager 3517
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 10,52*
€ 14,37*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 11,93*
€ 16,32*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,37*
€ 17,1003
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,07*
€ 14,3633
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,83*
€ 14,0777
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 10,84*
€ 12,8996
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 10,63*
€ 12,6497
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 10,52*
€ 12,5188
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,04208* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.