Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift schwere Ausführung 1716/000/01 10x30


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Spannstift schwere Ausführung 1716/000/01 10x30
Spannstift schwere Ausführung 1716/000/01 10x30
Artikel-Nr.:
     3517I-38861334
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1716/000/01 10x30
EAN/GTIN:
     4001796317019
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752

Spannstift schwere Ausführung 1716/000/01 10x30

Spannstifte schwere Ausführung DIN EN ISO 8752(ehem.DIN 1481) HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Durchmesser:
10 mm
Länge:
30 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1038
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,33*
€ 0,44*
3 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 34,64*
€ 44,95*
Lager 3517
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 64,65*
€ 81,93*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 65,97*
€ 83,47*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 81,93*
€ 97,4967
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 68,47*
€ 81,4793
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 66,89*
€ 79,5991
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 64,76*
€ 77,0644
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 64,65*
€ 76,9335
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,1293* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.