| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-38855720 Herst.-Nr.: 981639.010 EAN/GTIN: 4010319799324 |
| |
|
| | |
| Pendelset 981639.010 RZB-Lighting, D 108 H 570 LP 500 Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Rohrpendelabhängung | Zubehör: | ja | Werkstoff: | sonstige | Höhe: | 570 mm | Durchmesser: | 108 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 53,06* | € 68,40* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 53,16* | € 68,52* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 54,12* | € 69,67* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 54,41* | € 70,00* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 55,01* | € 70,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|