|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517I-38798093 Herst.-Nr.: 721993.0031 EAN/GTIN: 4051859211594 |
| |
|
|  |  |
 | LED-Erdspießstrahler 3000K 721993.0031 Gartenstrahler mit Erdspieß und Blendschute.. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Abdeckung Glas, klar. Mit Erdspieß und 5 m Anschlussleitung inklusive Schutzkontaktstecker. Strahler einstellbar. Mit Netzspannungs-LED-Modul. Weitere Informationen:  |  | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Anbaumontage: | nein | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Wandmontage: | nein | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | nein | Geeignet für Traversenmontage: | nein | Geeignet für Podest-/Bodenmontage: | nein | Geeignet für Stromschienenmontage: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Erdstück für Erdspießstrahler, Erdspießleuchte, Erdspießstrahler, Gartenspot, Gartenstrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, gartenstrahler led, gartenstrahler, pollerleuchte rzb |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 89,22* | € 110,78* |  |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 89,31* | € 110,89* |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 91,35* | € 113,37* |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 92,33* | € 114,55* |  |  |  | | 21 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 95,73* | € 118,37* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|