| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-38784359 Herst.-Nr.: 4.0292.00.11 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| LED-Schwimmbad-Scheinwerf. 12VDC V4A 6000K 4.0292.00.11 LED-Schwimmbadleuchte für Wassertiefe bis 5 m, Komplett aus V4A-Edelstahl epoliert, runde Aufsatzblende aus V4A-Edelstahl, Höhe 2 mm, Konstantstromnetzteil und Montagegehäuse separat bestellen, Lieferung mit 5 m Spezial-Unterwasserkabel. Ideal für Hotelpools und öffentliche Bäder Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | nein | Geeignet für Einbaumontage: | ja | Geeignet für Anbaumontage: | nein | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 920,21* | € 1.030,83* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 927,03* | € 1.041,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|