Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeleuchte ARENA LED #96645153


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ARENA LED6500-840 R2M TW WL6 EDP Hängeleuchte 55,5W 6500lm 4000K weiß
ARENA LED6500-840 R2M TW WL6 EDP Hängeleuchte 55,5W 6500lm 4000K weiß
ARENA LED6500-840 R2M TW WL6 EDP Hängeleuchte 55,5W 6500lm 4000K weiß
Artikel-Nr.:
     3517I-38780308
Hersteller:
     Thorn Lighting
Herst.-Nr.:
     96645153
EAN/GTIN:
     5037319319870
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

Hängeleuchte ARENA LED #96645153

Ein architektonisches Deckensegel, Pendel, mit LED-Leuchte, Lichtverteilung: direkt/indirekt. Elektronisches, ready2mains(TM)-Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP20. Raft und Leuchtenrahmen: Aluminium. Optik: gerundet, Acryl. Ausgestattet mit vorverdrahtetem 3,4 m langem 6-adrigem Kabel und im Panel montiertem 6-poligem Wieland-Anschluss für Durchgangsverdrahtung.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.035,78*
€ 1.154,19*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.029,17*
€ 1.155,20*
Frei Haus
ab € 1.039,17*
€ 1.165,70*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.154,19*
€ 1.373,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.151,39*
€ 1.370,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.109,58*
€ 1.320,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.077,01*
€ 1.281,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.035,78*
€ 1.232,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.