Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mastaufsatz für 3 Scheinwerfer 70763


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mastaufsatz für 3 Scheinwerfer 70763
Mastaufsatz für 3 Scheinwerfer 70763
Artikel-Nr.:
     3517I-38777925
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     70763
EAN/GTIN:
     4044017078146
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen

Mastaufsatz für 3 Scheinwerfer 70763

BEGA Mastaufsatz 70763 für die Montage von 3 Scheinwerfern auf einem BEGA Stahl-Lichtmast. Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie BEGA Unidure® , Farbe Grafit. Mastzopfdurchmesser 76 mm, Einstecktiefe 150 mm. Scheinwerferbefestigung auf einem drehbaren Klemmteller mit zwei M8-Schrauben, Abstand 80 mm und G Gewindestutzen mit U-Scheibe und Mutter.
Weitere Informationen:
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
1
Zopfdurchmesser mastseitig:
76 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
76 mm
Breite:
195 mm
Höhe:
1765 mm
Tiefe:
195 mm
Einstecktiefe:
150 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 814,60*
€ 909,39*
€ 5,95*
ab € 861,83*
€ 958,86*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 877,31*
€ 969,12*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 878,66*
€ 973,69*
Frei Haus
ab € 878,44*
€ 978,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 969,12*
€ 1.153,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 963,65*
€ 1.146,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 933,19*
€ 1.110,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 908,53*
€ 1.081,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 877,31*
€ 1.044,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.