Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenannker PLA65BA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenannker PLA65BA
Bodenannker PLA65BA
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-38714003
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     PLA65BA
EAN/GTIN:
     4037293030113
Suchbegriffe:
Betonanker
Bodenhülsen
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte

Bodenannker PLA65BA

Die Bodenanker können optional zur Montage der Wegeleuchte PLA65101602 verwendet werden. Somit ist auch eine Montage im unbefestigten Untergrund möglich.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Erdspieß
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Stahl
Länge:
150 mm
Durchmesser:
10 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, evn elektro pollerleuchte, betonanker, Leuchtenzubehör, Bodenstativ
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 26,73*
€ 37,23*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,95*
€ 37,34*
€ 3,90*
ab € 27,44*
€ 37,94*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,91*
€ 38,61*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.