Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pollerleuchte schwarz, BWM 662009


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pollerleuchte schwarz, BWM 662009
Pollerleuchte schwarz, BWM 662009
Artikel-Nr.:
     3517I-38713988
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     662009
EAN/GTIN:
     4007235620092
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung

Pollerleuchte schwarz, BWM 662009

Albert-Pollerleuchte 662009 - mit integriertem Bewegungsmelder - aus korrosionsbeständigem Aluminiumguß mit opalem Glas. Eingerichtet für 1 Glühlampe A 60 75W, Fassung E27.Anschlussfertig mit Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf den Erdeinbausockel Typ Nr. 690010.Farbe: schwarz Schutzart IP 44 - Schutzklasse : d 130 x 900 mm
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Mit Lichtsensor:
ja
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Bewegungsmelder:
ja
Mit Fußplatte:
ja
Leuchtmittel:
Glühlampe
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
E27
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 313,72*
€ 362,01*
€ 5,95*
ab € 313,81*
€ 362,58*
€ 8,50*
ab € 362,63*
€ 362,63*
Frei Haus
ab € 315,14*
€ 365,55*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 321,13*
€ 370,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,01*
€ 430,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,70*
€ 425,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,03*
€ 411,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,09*
€ 404,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,72*
€ 373,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Osram
4052899941465
ab € 12,37*
Zubehör
Gebr. Albert
690010
ab € 56,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.