Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dekoring schwarz ALRI09


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dekoring schwarz ALRI09
Dekoring schwarz ALRI09
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-38454543
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     ALRI09
EAN/GTIN:
     4037293024624
Suchbegriffe:
Dekorring

Dekoring schwarz ALRI09

Der Farbring kann optional für die Leuchte AL20180102 verwendet werden. Der ursprüngliche Farbring wird einfach gegen diesen ausgetauscht.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dimmen
Reflektor gelocht:
nein
Raster gelocht:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
schwarz
Höhe/Tiefe:
24 mm
Durchmesser:
78 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 7,44*
€ 10,73*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,45*
€ 10,74*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,78*
€ 11,23*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,05*
€ 11,63*
€ 3,90*
ab € 8,42*
€ 12,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.