Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-38351205 Herst.-Nr.: 3472/000/53 10 EAN/GTIN: 4001796082993 |
| |
|
| | |
| Flügelmuttern amerik. Form A2 3472/000/53 10 Flügelmutter, ähnl. DIN 315 amerik. Form V2Ablank LnL- 25 Stück Weitere Informationen: | | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Werkstoffgüte: | Edelstahl 304 (V2A) | Oberflächenschutz: | sonstige | Gewindemaß (metrisch): | 10 | Breite: | 36 mm | Höhe: | 16,5 mm | Knebelmutter: | nein | Amerikanische Ausführung: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 35,59* | € 47,34* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 36,67* | € 48,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,4236* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|