| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-38054511 Herst.-Nr.: 185167 EAN/GTIN: 4015081806522 |
| |
|
| | |
| Not-Halt-/Not-Aus-Taste Palmenform 4p. 1Ö 1S C22-PVT45P#185167 NOT-HALT-/NOT-AUS-Taste, Sortiment: RMQ compact solution, Komplettgerät, Bauform: Palmenform, Durchmesser: 45 mm, Beleuchtung: unbeleuchtet, Drehentriegelung, Anschlussart: Kabel (schwarz) mit offenem Ende, 4-polig, Kabellänge: 1 m, Beschreibung: überlistungssicher nach ISO 13850/EN 418, Farbe Pilzstößel: rot, Farbe Tastensockel: gelb, Schutzart: IP66, IP67, IP69K (frontseitig), IP65 (rückseitig), Anbindung an SmartWire-DT: nein, Kontaktbestückung Ö = Öffner: 1 Ö, Kontaktbestückung S = Schließer: 1 S, Kontaktbestückung Hinweis: = Sicherheitsfunktion, durch Zwangsöffnung nach IEC/EN 60947-5-1, Weg des Bedienteils und Betätigungskraft nach DIN EN 60947-5-1, K. Weitere Informationen: | | Art der Entriegelung: | Dreh-Entriegelung | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 1 | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 1 | Schutzart (IP): | IP67/IP69K | Schutzart (NEMA): | 4X, 13 | Montageart: | Einbau | Mit Beleuchtung: | nein | Versorgungsspannung der Lampe: | 0 V | Lochdurchmesser: | 22,5 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 49,93* | € 64,15* | | | | | | 36 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 49,74* | € 64,26* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 49,90* | € 64,26* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 51,01* | € 65,41* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 54,30* | € 69,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|