| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-37767595 Herst.-Nr.: 51HS12DC3DCA EAN/GTIN: 4058352501788 |
| |
|
| | |
| LED-Hallenleuchte 830 DALI 51HS12DC3DCA Sport 31Hallenleuchte LED,LED,7.500lm830,EVG-DALI, PC,direkt,abgehängte Montage,Einbau,Anbau Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Montageart: | Einbau | Geeignet für Nebenleuchtmittel: | nein | Fassung: | ohne | Werkstoff des Gehäuses: | Stahl | Gehäusefarbe: | weiß | Spannungsart: | AC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hallentiefstrahler, Industriehallenstrahler, Industrieleuchte, Industriependelleuchte, Industriestrahler, Spiegelreflektorleuchte, Tiefstrahler, Sporthallenleuchte, Sportstättenleuchte, led hallenleuchte siteco, hallenleuchten led, hallenleuchten siteco |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 377,79* | € 447,93* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 386,40* | € 457,34* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 391,17* | € 461,67* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 404,44* | € 475,97* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 444,24* | € 517,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|