Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Kabel U-DQ(ZN)BH ZB 4G50 OM5 3,0kN 60060672-Eca


Menge:  Meter  
Produktinformationen
LWL-Kabel U-DQ(ZN)BH ZB 4G50 OM5 3,0kN 60060672-Eca
LWL-Kabel U-DQ(ZN)BH ZB 4G50 OM5 3,0kN 60060672-Eca
Artikel-Nr.:
     3517I-37759141
Hersteller:
     Draka
Herst.-Nr.:
     60060672
EAN/GTIN:
     4065624023978
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
A/I-DQ(ZN)
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung

LWL-Kabel U-DQ(ZN)BH ZB 4G50 OM5 3,0kN 60060672-Eca

LWL-Installationskabel UCFibre I/O CT LSHF 3.0kN 4 OM5B BL Artikel-Nr. 60060672 DIN VDE Bezeichnung: U-DQ(ZN)BH ZB 4G50 OM5 3kN LWL-Kabel als zentrale mit Gel gefüllte Bündelader-Ausführung für die strukturierte Verkabelung mit 4 biegeunempfindlichen Bendbright-Fasern Multimode OM5. Das Kabel ist UV-beständig, metallfrei, längswasserdicht und nagetiergeschützt mit einer Zugfestigkeit von 3.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
4
Ader-Art:
zentrale Bündelader
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM5
Mit Zugentlastung:
ja
Bewehrung:
nein
Mit Nagetierschutz:
ja
Mantel-Farbe:
blau
Kabel längswasserdicht:
ja
Kabel metallfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild Detailansicht (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,90*
ab € 2,02259*
€ 2,52259*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 1,94*
€ 3,05*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,954*
€ 3,074*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,05*
€ 3,63
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,74*
€ 3,26
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,68*
€ 3,19
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,55*
€ 3,03
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,43*
€ 2,89
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,94*
€ 2,31
pro Meter
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.