Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Geräteträger 4000K VENICE-G-F1 #0526108


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Geräteträger 4000K VENICE-G-F1 #0526108
LED-Geräteträger 4000K VENICE-G-F1 #0526108
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     3517I-37554922
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0526108
EAN/GTIN:
     4029299472646
Suchbegriffe:
Geräteträger
LED Leisten
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem

LED-Geräteträger 4000K VENICE-G-F1 #0526108

Geräteträger VENICE-G-F, 1183 mm, Adapter 5-polig, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, On/Off, Lichtaustritt direkt, Abdeckung längsprismatisch extrem breitstrahlend, Schutzart IP20, Bemessungslichtstrom 3770 lm, Bemessungsleistung 25 W, 150 lm/W, Lichtfarbe 840
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220..240 V
Nennstrom:
3770000 mA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 145,25*
€ 182,45*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 145,76*
€ 183,09*
Frei Haus
ab € 152,67*
€ 190,02*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,45*
€ 217,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,09*
€ 214,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,01*
€ 198,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,43*
€ 194,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,25*
€ 172,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0203580
ab € 14,99*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207977
ab € 15,79*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207978
ab € 25,83*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207979
ab € 7,90*
Zubehör
RIDI Leuchten
1208008
ab € 9,96*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208821
ab € 2,59*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208343AF
ab € 79,19*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208411AF
ab € 70,82*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208410AF
ab € 139,51*
Zubehör
RIDI Leuchten
0203579
ab € 9,13*
Zubehör
RIDI Leuchten
1207048
ab € 5,01*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202879SI
ab € 27,63*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202591
ab € 10,01*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202592
ab € 13,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.